Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messschieber Analog Metrisch 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messschieber Analog Metrisch 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2005406
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2005406
EAN/GTIN:
     5059044175965
Suchbegriffe:
2005406
Mess- und Prüftechnik
Mechanische Messgeräte
Messschieber
Messschieber Typ = Messschieber
Fassungsvermögen = 150mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Anzeigentyp = Analog

Messschieber mit Nonius, 150 mm, metrisch, mit Verriegelungsschraube, RS Pro Der Messschieber mit Nonius von RS Pro ist ein hochwertiges Messgerät, das in einer Vielzahl von Messanwendungen eingesetzt wird und Ihnen die Möglichkeit gibt, mit hoher Präzision und Genauigkeit zu messen. Der RS Pro Nonius-Messschieber bietet 4 grundlegende Messmethoden einschließlich Innendurchmesser, Außendurchmesser, Tiefe und Schritt, mit einer Abstufung von 0,05 mm für zuverlässige Ergebnisse. Der Messschieber besteht aus gehärtetem Edelstahl für ausgezeichnete Haltbarkeit und verfügt über eine blendfreie mattverchromte Oberfläche, die sicherstellt, dass die Messungen in jeder Umgebung gut ablesbar sind. Der RS Pro Nonius-Messschieber enthält eine Stellschraube, mit der die Noniusskala bei Messungen verriegelt und eine Bewegung verhindert wird. Eigenschaften und Vorteile Präzisions-Messschieber mit ausgezeichneter Genauigkeit und Präzision in einer Vielzahl von Messanwendungen Hergestellt aus vollständig gehärtetem Edelstahl Blendschutz und mattverchromte Oberfläche für einfaches Ablesen von Messungen Mit der Stellschraube kann die Noniusskala beim Ablesen von Messungen an Ort und Stelle bleiben Alle Messflächen sind zur Gewährleistung hoher Genauigkeit geschliffen und überlappt. 4 grundlegende Messmethoden: Innen, außen, Tiefe und Schritt Messbereich: 150 mm Graduierung: 0,05mm Backentiefe: 40 mm Anwendungen Messschieber mit Nonius sind ein hochpräzises Messgerät zur präzisen Messung einer Vielzahl von Objekten. Sie verfügen oft über mehrere Messmethoden, mit denen Sie Innen- und Außendurchmesser sowie Tiefe und Trittstufe messen können. Diese vielseitigen Messgeräte werden häufig aus Materialien wie Stahl hergestellt und können Funktionen wie Blendschutz und eine Skalenverriegelung zur Unterstützung beim Lesen von Messungen enthalten. Messschieber mit Nonius sind ideal für Messanwendungen in Bereichen wie: Heimwerken Rohre und Leitungen Kfz Engineering Häufig gestellte Fragen Ist dies metrisch oder zöllig? Der RS Pro Nonius-Messschieber verfügt über Messungen in einer metrischen Skala. Welche Größe hat die Graduierung? Die Graduierung beträgt 0,05 mm Welche Messmethoden werden verwendet? Dieser Messschieber eignet sich zum Messen von Innen- und Außendurchmessern sowie Stufen- und Tiefenmessungen.
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Messschieber
Fassungsvermögen:
150mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Anzeigentyp:
Analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.