Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LM17500 A Batterie, 3V / 3Ah LiMnO2 17.5 (Dia.) x 51.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saft LM17500 A Batterie, 3V / 3Ah LiMnO2 17.5 (Dia.) x 51.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2005605
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     0095-752-019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A Batterie
Batterie A
Batterie R23
saft a batterie
Größe = A
Nennspannung = 3V
Chemie = LiMnO2
Kapazität = 3Ah
Abmessungen = 17.5 (Dia.) x 51.5mm

Die Lithium-Mangandioxid-Spiralzelle der Größe A von Saft LM 17500 ist sehr gut für Anwendungen geeignet, die hohe Energie und lange Lebensdauer mit stabiler Spannung erfordern.3,0V Nennspannung 1,5 A empfohlener maximaler Dauerstrom -55 °C bis +90 °C Lagertemperatur 3,2 V Leerlaufspannung
Weitere Informationen:
Größe:
A
Nennspannung:
3V
Chemie:
LiMnO2
Kapazität:
3Ah
Abmessungen:
17.5 (Dia.) x 51.5mm
Weitere Suchbegriffe: a batterie, 2005605, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Saft, 0095752019, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.