Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 201447 Crimp-Anschlussklemme, für Nano-Fit Steckbuchsen-Gehäuse, Stecker, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2005739
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     201447-2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Gender = Stecker
Serie = 201447
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Seriennummer = 201447
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Maximale Stromstärke = 7.5A
Betriebstemperatur max. = +105°C

Die Kabel-Platine-Crimp-Buchsengehäuse Molex 2,5 mm Nano-Fit wurden für eine vollständige Kontaktisolierung entwickelt. Das kompakte Gehäuse und das dichte Raster dieser Buchsen in Kombination mit optimaler Stromdichte bieten eine erhöhte Entwurfsflexibilität für Ingenieure in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Nano-Fit Crimp-Gehäuse wurden entwickelt, um eine vollständige elektrische Isolierung zwischen den Crimp-Anschlussklemmen zu bieten, um Lichtbogenbildung zu verhindern. Vollständige Isolation verhindert außerdem eine Beschädigung der Kontakte während der Handhabung und des Steckens und verringert die Gefahr von Kurzschlüssen aufgrund von Schmutz.Formschlüssige Verriegelungslaschen mit Anti-Snag-Design Verhindert versehentliches Auskuppeln und schützt vor Schäden durch Kabelverhaken Verhindert versehentliches falsches Stecken durch Stöße, Vibrationen oder übermäßige Kabelbelastung
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Serie:
201447
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Seriennummer:
201447
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Maximale Stromstärke:
7.5A
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 2005739, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 2014472400, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.