Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VES255 Steckernetzteil 255W, 100 → 240V ac, 19V dc / 13.42A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006357
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VES255PS19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 19V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 13.42A
Temperatur max. = +60°C
Nennleistung = 255W
Kabellänge = 1200mm
Wirkungsgrad = 92%
Länge = 197.4mm

Die Serie XP Power VES255 wird als Tischnetzteil verwendet. Er hat eine hohe Leistungsdichte und ist energieeffizient.<0,15 W Standby-Leistung China-zertifiziert (CCC) -10 °C bis 60 °C Betrieb Preiswert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
19V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
13.42A
Temperatur max.:
+60°C
Nennleistung:
255W
Kabellänge:
1200mm
Wirkungsgrad:
92%
Länge:
197.4mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 19v, steckernetzgerät, xp power steckernetzteil, 2006357, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VES255PS19, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 94,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,17*
€ 97,02*
€ 6,90*
ab € 68,92*
€ 99,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.