Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VES255 Steckernetzteil 255W, 100 → 240V ac, 48V dc / 5.31A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006359
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VES255PS48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 5.31A
Temperatur max. = +60°C
Nennleistung = 255W
Kabellänge = 1200mm
Betriebsdauer = 100kh
Breite = 88.9mm

Die Serie XP Power VES255 wird als Tischnetzteil verwendet. Er hat eine hohe Leistungsdichte und ist energieeffizient.<0,15 W Standby-Leistung China-zertifiziert (CCC) -10 °C bis 60 °C Betrieb Preiswert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
5.31A
Temperatur max.:
+60°C
Nennleistung:
255W
Kabellänge:
1200mm
Betriebsdauer:
100kh
Breite:
88.9mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 48v, steckernetzgerät, 2006359, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VES255PS48, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 98,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,52*
€ 102,13*
€ 6,90*
ab € 71,40*
€ 103,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.