| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2006560 Herst.-Nr.: CC0603KRX7R0BB471 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 470pF Spannung = 100V dc Gehäuse-Form = 0603 (1608M) Montageart = Oberflächenmontage Dielektrikum = X7R Toleranz = ±10% Länge = 1.6mm Serie = Standard Betriebstemperatur min. = -55°C Weitere Informationen: | | Kapazität: | 470pF | Spannung: | 100V dc | Gehäuse-Form: | 0603 (1608M) | Montageart: | Oberflächenmontage | Dielektrikum: | X7R | Toleranz: | ±10% | Länge: | 1.6mm | Serie: | Standard | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 470pf, 2006560, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0603KRX7R0BB471, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors |
| | |
| |