Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Y5V, 100nF -20 → +80% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006633
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603ZRY5V9BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = Y5V
Toleranz = -20 → +80%
Länge = 1.6mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +85°C

Phycomp 0603. Die SMD-Keramikkondensatoren Yageo 0603 bestehen aus einem rechteckigen, keramischen Dieelektrikum-Block, der eine Reihe von kammförmig angeordneten Metallelektroden enthält. Anwendungsbereich. TV-Receiver Tuner Kameras Tuner
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
Y5V
Toleranz:
-20 → +80%
Länge:
1.6mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 2006633, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0603ZRY5V9BB104, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,017
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.