Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Scharnier, 29 x 20 x 19.2mm, für Hermetisches Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Scharnier, 29 x 20 x 19.2mm, für Hermetisches Gehäuse
RS PRO Scharnier, 29 x 20 x 19.2mm, für Hermetisches Gehäuse
RS PRO Scharnier, 29 x 20 x 19.2mm, für Hermetisches Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-2006744
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2006744
EAN/GTIN:
     5059044176832
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Typ = Scharnier
Länge = 29mm
Zur Verwendung mit = Hermetisches Gehäuse
Breite = 20mm
Material = ABS
Abmessungen = 29 x 20 x 19.2mm
Höhe = 19mm
Farbe = Grau

RS Pro Gehäuseschar Die neue Serie von RS Pro Gehäuselingen, ideal für die Befestigung an Gehäusedeckeln für mehr Funktionalität und Flexibilität. Die Scharniere können den Vorteil einer vereinfachten Wartung bieten, insbesondere an schwer erreichbaren Stellen, und bieten gleichzeitig ein professionelles und zuverlässiges Gehäuse-Zubehör für die Installation interner elektrischer Komponenten. Jedes Scharnier besteht aus korrosionsbeständigem PC-Kunststoff für hervorragenden Schutz und Langlebigkeit, um sicherzustellen, dass die Gehäusetüren und Deckel sicher befestigt sind und sich bei Bedarf frei bewegen können. Dieses RS Pro Gehäuse-Zubehör ist schnell zu installieren, unglaublich vielseitig und kann dank der hohen Qualität und optimalen Leistungsstandards in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro Scharnieren ist ideal zum Hinzufügen von Gehäusedeckeln und Türen für zusätzliche Funktionalität und Flexibilität zur Vereinfachung der Gehäusewartung Sie sind einfach zu installieren und bieten dank PC-Kunststoff eine robuste Konstruktion Kompatibel mit einer Vielzahl von RS Pro Gehäusen mit einem Tür- oder Schranköffnungswinkel von 163° Optionale Verriegelung für leichtere Wartung Anwendungen: Scharniere sind eine Art Gehäusezubehör, das sich ideal für die Installation von elektrischen Teilen und Komponenten in Gehäusen eignet und Ihnen ermöglicht, die interne Konfiguration beim Hinzufügen von Gehäusedeckeln oder Innentüren für zusätzlichen Schutz und Sicherheit zu verbessern. Sie werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, einschließlich Edelstahl und Kunststoff und können oft angepasst werden. Gehäuse und Türscharniere werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, darunter: Fernsteuerungssysteme Funkmessgeräte Tastenfelder Anzeigetafeln Bedienelemente des Eingangssystems Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Scharnier
Länge:
29mm
Zur Verwendung mit:
Hermetisches Gehäuse
Breite:
20mm
Material:
ABS
Abmessungen:
29 x 20 x 19.2mm
Höhe:
19mm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 2006744, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, RS PRO, ZHINGE20ABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.