Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
MECATRACTION 51000 C100-511 Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 7.7 x 7.7mm, Buchse, 22AWG min
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2006990
Hersteller:
MECATRACTION
Herst.-Nr.:
C100-51181-2
EAN/GTIN:
3660497035397
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Serie = 51000
Flachstecker Größe = 7.7 x 7.7mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Polycarbonat
Seriennummer = C100-511
C100-51181-2Die MECATRACTION-vorisolierten Trenner für Leitergröße 0,34 mmmmmmmmmmmm² bis 1,5 mmmmmmmmmmmm__LW_AT__2.Material für Trennungen: Verzinnte Phosphorbronze Material für Stift- und Klingenklemmen: Verzinntes Kupfer Isolierung gemäß EN 45545 Entspricht NFF 00363 Geeignet für Kupferkabel gemäß NFF- oder EN-Normen
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Serie:
51000
Flachstecker Größe:
7.7 x 7.7mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Polycarbonat
Seriennummer:
C100-511
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
2006990
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
MECATRACTION
,
C100511812
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,20*
€ 53,788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,37*
€ 48,0403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen