Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION Befestigungssockel, Polyamid Weiß, für 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2007080
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     CHEM8A
EAN/GTIN:
     3660497002580
Suchbegriffe:
2007080
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelbindermontage
Farbe = Weiß
Befestigungs-Lochdurchmesser = 8mm
Material = Polyamid

Chem8ADas MECATRACTION-Befestigungszubehör für Installationskabelbinder.Weißes Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Befestigungs-Lochdurchmesser:
8mm
Material:
Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.