Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Montagehalterung, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 8mm, M6, L. 20mm passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2007289
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842502137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Stützwinkel für Struktursysteme
montagehalterung rexroth
stützwinkel für struktursysteme
Steckertyp = Montagehalterung
Passende Nutgröße = 8mm
Passend für Strebenprofil = 30 mm
Gewindegröße = M6
Material = Zinkdruckguss
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge = 20mm
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Produkt-System = MGE

Die Bosch Rexroth Halterung 20x28 mit Zentrierösen für Rapid, präzise Montage und Schutz gegen Drehen. Verdrehsichere Zentrierösen können einfach abgebrochen werden für die Montage auf Platten oder im rechten WinkelEndbearbeitung des Profils: nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Montagehalterung
Passende Nutgröße:
8mm
Passend für Strebenprofil:
30 mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Zinkdruckguss
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge:
20mm
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Produkt-System:
MGE
Weitere Suchbegriffe: 2007289, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Bosch Rexroth, 3842502137, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.