Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 24V dc / 2.7A, 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 24V dc / 2.7A, 2 Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-2008937
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2008937
EAN/GTIN:
     5059044177006
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 2.7A
Eingangsanschluss = 2 Pin
Anzahl der Ausgänge = 1
Energieeffizienzklasse = VI

RS Pro Desktop-Netzteil, 24 V dc, 65 W Dieses robuste Tischnetzteil von unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist ideal für die sichere und effiziente Versorgung von Geräten wie Laptops. Das hochwertige Netzteil verfügt über ein hochwertiges Kunststoffschutzgehäuse mit ausgezeichneter Haltbarkeit, das sicherstellt, dass interne Drähte und Komponenten vor Stößen und Beschädigungen geschützt sind. Das RS Pro Desktop-Netzteil ist ideal für die Stromversorgung von elektrischen Geräten, die einen 24-V-DC-Ausgang benötigen, und verfügt über einen IEC 8-Steckverbinder. Eigenschaften und Vorteile 24 V DC-Ausgang 100-120 V AC-Eingang IEC C8-Steckverbinder Hochwertiges und Durable Design Ideal für die Versorgung elektrischer Geräte wie Laptops Durable Gehäuse zum Schutz von internen Drähten und Komponenten vor Beschädigung Leicht und tragbar Professionelle schwarze Oberfläche, ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen Anwendungen Desktop-Netzteile sind eine Art externes Netzteil, das zur Stromversorgung oder zum Laden einer Vielzahl von elektronischen Geräten verwendet wird. Tischnetzteile, auch als AC/DC-Adapter oder Laptop-Ladegeräte bezeichnet, sind in einer Vielzahl von Spannungen und Strömen für bestimmte Geräte erhältlich. Tischnetzteile werden häufig zur Stromversorgung oder zum Aufladen von Geräten in Bereichen wie: Arbeiten im Haus Büro Schule Krankenhaus Labor Garage Häufig gestellte Fragen Warum benötigen Geräte ein Desktop-Netzteil? Tischnetzteile werden in Geräten wie Laptops verwendet, die nicht über integrierte interne Netzteile verfügen, oft weil sie auf Akkus angewiesen sind. Viele Geräte verwenden diesen Ansatz, da er Platz spart, sodass das Gerät schlank und tragbar bleibt. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
2.7A
Eingangsanschluss:
2 Pin
Anzahl der Ausgänge:
1
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 2008937, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS865240270WRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,27*
€ 18,93*
€ 5,95*
ab € 22,05*
€ 24,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.