Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Gewindespindel, Wellen-Ø 36mm x 1900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NSK Gewindespindel, Wellen-Ø 36mm x 1900mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2009111
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     FCS2020ASNJA14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
Kugelgewindespindel
Kugelumlaufspindel
Schaftdurchmesser = 36mm
Schaftlänge = 1900mm
Hebelbetätigung = 20mm

Die NSK-Durchm. 20 x 20-adrige Kugelgewindetachwelle. Er ist austauschbar. Er ist schnell und zuverlässig. Er bietet die Stützlagereinheiten, die mit der Kugelgewindetriebe verbunden sind.Mutter und Welle sind vollständig austauschbar 100 % DIN-konform Mutternkonstruktion mit hoher Geschwindigkeit/geringem Rauschen
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
36mm
Schaftlänge:
1900mm
Hebelbetätigung:
20mm
Weitere Suchbegriffe: nsk kugelgewindespindeln, kugelgewindespindel, 2009111, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Kugelgewindetriebe, NSK, FCS2020ASNJA14, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Ball Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,84*
€ 452,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,43*
€ 447,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.