Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenner Drives PET, PUR Gliederkeilriemen, ø A, B. 13mm x 20m, +116°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fenner Drives PET, PUR Gliederkeilriemen, ø A, B. 13mm x 20m, +116°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2009133
Hersteller:
     Fenner Drives
Herst.-Nr.:
     L01A20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gliederkeilriemen
Normalkeilriemen
normalkeilriemen a/13 x 590
normalkeilriemen
Riemenquerschnitt = A
Breite = 13mm
Länge = 20m
Material = PET, PUR
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +116°C

Der Keilriemen Fenner Drive NuTLink bietet ein permanentes Austausch-Upgrade von klassischen Gummi-Keilriemen und gewährleistet gleichzeitig Industriestandard-Nennleistungen, einen langlebigen Riemen. Mit einer Länge von bis zu 20 Metern.Hohe Beständigkeit gegen extreme Temperaturen (-40 °C bis +116 °C) Hohe Beständigkeit gegen abrasive Materialien Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Dampf, Öl und die meisten Chemikalien Verbindungen mit T-Bolzen aus Metall Installation ohne Demontageantrieb
Weitere Informationen:
Riemenquerschnitt:
A
Breite:
13mm
Länge:
20m
Material:
PET, PUR
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+116°C
Weitere Suchbegriffe: normalkeilriemen 13x1300, 2009133, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Fenner Drives, L01A20, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Link Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,08*
€ 1.237,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,99*
€ 1.223,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,96*
€ 1.184,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,29*
€ 1.115,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,29*
€ 1.083,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.