Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenner Drives Antriebsriemen, B-Profil x 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009142
Hersteller:
     Fenner Drives
Herst.-Nr.:
     0470833 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen b/17
normalkeilriemen
normalkeilriemen 17x1300
Länge = 5000mm
Riemenquerschnitt = B
Datumslänge = 5000mm

Die klassischen A/13-teiligen Powertwist V-Polyurethan-Riemen von Fenner Drive werden für Förderanwendungen verwendet. Mit einer Länge von bis zu 5 Metern. Er hat eine extrem hohe Festigkeit und ausgezeichnete Leistung in rauen Umgebungen.Kein Schweißen Schnelle Installation Längere Bandlebensdauer Weniger Geld in Ersatzriemen gebunden und kein Riemenabfall Länge von Hand, ohne Werkzeug Keine Aushärtezeit, einfach drehen und los
Weitere Informationen:
Länge:
5000mm
Riemenquerschnitt:
B
Datumslänge:
5000mm
Weitere Suchbegriffe: 2009142, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Fenner Drives, 04708335M, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.