Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Rundriemen Rot, Profil-Ø 6mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009157
Hersteller:
     Fenner Drives
Herst.-Nr.:
     L04QR856M 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d6
rundriemen
fenner drives rundriemen
Durchmesser = 6mm
Farbe = Rot
Scheibendurchmesser min. = 48mm
Länge = 5m
Tragfähigkeit = 0.9kg

Der rote Schnellverbindungsriemen mit Fenner-Antrieb verfügt über eine umfassende Auswahl an hochwertigen, nicht verstärkten und verstärkten Riemen in runden Profilen, die auch mit speziellen Top Oberflächen erhältlich sind. Seine Länge beträgt bis zu 5 Meter.Duales Durometer Statisch ableitend UV-stabilisiert Gerippte Profile
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6mm
Farbe:
Rot
Scheibendurchmesser min.:
48mm
Länge:
5m
Tragfähigkeit:
0.9kg
Weitere Suchbegriffe: 2009157, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, Fenner Drives, L04QR856M5M, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.