Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottam Synthetik Malerpinsel, Flach / 50mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009218
Hersteller:
     Cottam
Herst.-Nr.:
     2009218
EAN/GTIN:
     5059044177211
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Synthetikpinsel
Bürstengröße = Mittel
Bürstenform = Flach
Borstenmaterial = Synthetik
Bürstendurchmesser oder Breite = 50mm
Abgewinkelt = Nein

Synthetikbürste von RS Pro Wir stellen vor: Die Synthetikpinseln von RS Pro, ideal für den Einsatz in mehreren Anwendungen, bei denen eine besonders glatte Oberfläche erforderlich ist. Die Bürste wurde mit einer einzigartigen Mischung aus synthetischen Borsten entwickelt und bietet eine hohe Aufnahmequalität, während sie die Farbe gleichmäßig verteilen kann, was zu einer professionellen, hochwertigen Oberfläche führt. Der ergonomische Griff bietet Komfort über lange Zeiträume und ist ideal für die flache Füllung großer Flächen oder bei Verwendung der Bürstenkante für detaillierte Lackierungen. Eigenschaften und Vorteile: Die RS Pro Synthetikbürste ist eine vielseitige Bürste, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann und eine hervorragende Oberfläche bietet Die Mischung aus synthetischen Borsten bietet eine hohe Aufnahmequalität bei minimaler Schwellung, verteilt die Farbe gleichmäßig und ermöglicht ein glattes, hochwertiges Aussehen Die Bürste ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet und bietet optimalen Benutzerkomfort über lange Zeiträume Der Griff besteht aus Durable, chemisch beständigem Kunststoff und einer Edelstahlhülse, die eine langlebige Bürstenlebensdauer bietet, selbst wenn sie mit Lösungsmitteln gereinigt wird Ideal zum flachen Füllen großer Flächen oder für detaillierte Kantenarbeiten und kann mit Lack, wasserbasierter Emulsion, Acryl und vielem mehr verwendet werden Lieferung in einer Packung mit 1 Bürste pro Packung Anwendungen: Farbbürsten sind Produkte, die in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Sie sind in der Regel für den Einsatz mit Farbe konzipiert, können aber je nach Aufgabe auch mit anderen Medien verwendet werden. Hergestellt mit synthetischen oder natürlichen Borsten, gibt es eine Reihe von verschiedenen Größen, wobei einige mit einem abgewinkelten Kopf ausgestattet sind, was eine genauere Arbeit ermöglicht. Farbbürsten werden am häufigsten verwendet von: Heimwerker Lackieren und Dekorieren von Profis Bauarbeiter Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bürstengröße:
Mittel
Bürstenform:
Flach
Borstenmaterial:
Synthetik
Bürstendurchmesser oder Breite:
50mm
Abgewinkelt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel, 2009218, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Malerpinsel, Cottam, PPB00312, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Paint Brushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,59*
€ 53,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,26*
€ 52,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,09*
€ 50,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,68*
€ 48,41
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 38,27*
€ 45,54
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,93*
€ 43,95
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 35,41*
€ 42,14
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,51*
€ 35,12
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.