Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TCN30 Wärmeschrumpfschlauch, PO-X Schwarz, Ø 12mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009707
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-70113 TCN30-12.0/4.0-BK-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026629773
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 12mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 4mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1m
Material = PO-X
Halogenfrei = Nein
Standards = RoHS-konform

Die HellermannTyton Schrumpfschläuche der Serie TCN 30 sind flexible, dünnwandige, schwer entflammbare, quervernetzte Polyolefin-Schrumpfschläuche mit einer Schrumpfrate von 3:1 und einer Länge von 10 mm und einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C.Er besteht aus vernetztem Polyolefin Es erfordert mindestens + 100 °C zum Schrumpfen Die Durchschlagsfestigkeit ist größer als 20 kV/mm Die Lagerfähigkeit beträgt bis zu 5 Jahre
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
4mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
PO-X
Halogenfrei:
Nein
Standards:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 2009707, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30070113TCN3012040BKPOXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 56,33*
€ 67,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 55,57*
€ 66,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 53,15*
€ 63,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 49,57*
€ 58,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 48,47*
€ 57,68
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,37*
€ 49,23
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.