Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TCN30 Wärmeschrumpfschlauch, PO-X Schwarz, Ø 18mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009708
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-70115 TCN30-18.0/6.0-BK-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026629780
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 18mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1m
Material = PO-X
Halogenfrei = Nein
Serie = TCN30

Die HellermannTyton Schrumpfschläuche der Serie TCN 30 sind flexible, dünnwandige, schwer entflammbare, quervernetzte Polyolefin-Schrumpfschläuche mit einer Schrumpfrate von 3:1 und einer Länge von 5 mm und einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C.Er besteht aus vernetztem Polyolefin Es erfordert mindestens + 100 °C zum Schrumpfen Die Durchschlagsfestigkeit ist größer als 20 kV/mm Die Lagerfähigkeit beträgt bis zu 5 Jahre
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
18mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
PO-X
Halogenfrei:
Nein
Serie:
TCN30
Weitere Suchbegriffe: 2009708, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30070115TCN3018060BKPOXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 6,168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 43,73*
€ 52,04
pro Box
ab 2 Boxen
€ 42,30*
€ 50,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Box
ab 10 Boxen
€ 37,61*
€ 44,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.