Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TCN30 Wärmeschrumpfschlauch, PO-X Schwarz, Ø 24mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009709
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-70116 TCN30-24.0/8.0-BK-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026629797
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 24mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 8mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1m
Material = PO-X
Halogenfrei = Nein
Standards = RoHS-konform

Die HellermannTyton Schrumpfschläuche der Serie TCN 30 sind flexible, dünnwandige, schwer entflammbare, quervernetzte Polyolefin-Schrumpfschläuche mit einer Schrumpfrate von 3:1 und einer Länge von 5 mm und einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C.Er besteht aus vernetztem Polyolefin Es erfordert mindestens + 100 °C zum Schrumpfen Die Durchschlagsfestigkeit ist größer als 20 kV/mm Die Lagerfähigkeit beträgt bis zu 5 Jahre
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
24mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
8mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
PO-X
Halogenfrei:
Nein
Standards:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 2009709, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30070116TCN3024080BKPOXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 9,886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 66,79*
€ 79,48
pro Box
ab 2 Boxen
€ 65,67*
€ 78,15
pro Box
ab 5 Boxen
€ 62,07*
€ 73,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 57,48*
€ 68,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 56,56*
€ 67,31
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 49,43*
€ 58,82
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.