Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TCN34 Wärmeschrumpfschlauch, PO-X Transparent, Ø 24mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009715
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-70137 TCN34-24.0/8.0-CL-PO-X-CL
EAN/GTIN:
     4031026630007
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent heller...
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 24mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 8mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1m
Material = PO-X
Halogenfrei = Ja
Serie = TCN34

Die transparenten Schrumpfschläuche der Serie TCN34 von HellermannTyton sind flexible, halogenfreie, vernetzte Schrumpfschläuche aus Polyolefin mit einer Schrumpfrate von 3:1 und einer Länge von 5 mm und einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C.Er besteht aus vernetztem Polyolefin Es erfordert mindestens + 100 °C zum Schrumpfen Die Durchschlagsfestigkeit ist größer als 20 kV/mm Die Lagerfähigkeit beträgt bis zu 5 Jahre
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
24mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
8mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
PO-X
Halogenfrei:
Ja
Serie:
TCN34
Weitere Suchbegriffe: 2009715, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30070137TCN3424080CLPOXCL, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,78*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 11,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 73,97*
€ 88,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 73,17*
€ 87,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 70,19*
€ 83,53
pro Box
ab 10 Boxen
€ 65,66*
€ 78,14
pro Box
ab 500 Boxen
€ 55,78*
€ 66,38
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.