Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 10511
>
ISO 10511 Sortiment
>
Artikel
RS PRO Edelstahl M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8 Selbstsichernd Muttern Sortiment, 545-teilig, A2 304, Glatt
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2009813
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2009813
EAN/GTIN:
5056111958100
Suchbegriffe:
ISO 10511 Sortiment
iso 10511 sortiment
Stückzahl = 545
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
RS Pro 545-teilig, Edelstahl A2 304 MutternkastenDer RS Pro Satz von selbstsichernden Nystoc-Muttern 545 enthält Muttern in sieben verschiedenen Größen von M3 bis M10 (Bohrung mit 3 mm bis 12 mm Durchmesser). Sie werden in einer Polypropylen-Aufbewahrungsbox mit neun Fächern geliefert, sodass Sie immer die richtige Mutterngröße zur Hand haben. Die Muttern bestehen aus Edelstahl A2 (304), was bedeutet, dass sie eine gute Beständigkeit gegen Verschleiß und Korrosion aufweisen. Sie sorgen dafür, dass Ihre Materialien sicher befestigt werden, da sie durch ihre Nylonmanschette selbstsichernd sind. Dies bedeutet, dass sie nicht durch Vibrationen oder beim Erweitern und Abziehen aufgrund von Temperaturänderungen gelöst werden. Der Mutternkasten besteht aus robustem Polypropylen, einem robusten Material mit guter Beständigkeit gegen Chemikalien und Wärme, geeignet für den industriellen und industriellen Einsatz. Wie alle RS Pro Produkte wurden diese selbstsichernden Muttern streng auf Qualität geprüft. Sie sind ideal für den Einsatz in Autos, Motorrädern und anderen beweglichen Maschinen.Eigenschaften und Vorteile• 545-teiliger Mutternkasten • selbstsichernde Mutter gemäß DIN 985 (Standards für selbstsichernde Mutter) Technische Daten • Gewindegrößen von M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 • Abriebfester Edelstahl A2 (304) • Einfarbige silberfarbene Oberfläche • Lieferung in einem Aufbewahrungskasten aus Polypropylenfach • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
545
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
... >
Befestigungsmaterial
>
Muttern und Unterlegscheiben
>
Muttern-Sortimente
Weitere Suchbegriffe:
2009813
,
Befestigungsmaterial
,
Muttern und Unterlegscheiben
,
Muttern-Sortimente
,
RS PRO
,
DIN985
,
Fasteners & Fixings
,
Nuts & Washers
,
Nut Kits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,35*
Preis gilt ab 500 Kits
1 Kit enthält 1 Stück (ab € 109,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 138,84*
€ 165,22
pro Kit
ab 2 Kits
€ 138,59*
€ 164,92
pro Kit
ab 5 Kits
€ 133,63*
€ 159,02
pro Kit
ab 10 Kits
€ 124,71*
€ 148,40
pro Kit
ab 500 Kits
€ 109,35*
€ 130,13
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen