Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl A2 304 Unterlegscheiben Innengezahnt, Flach-, Feder- M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, 2700-teilig


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl A2 304 Unterlegscheiben Innengezahnt, Flach-, Feder- M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, 2700-teilig
RS PRO Edelstahl A2 304 Unterlegscheiben Innengezahnt, Flach-, Feder- M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, 2700-teilig
RS PRO Edelstahl A2 304 Unterlegscheiben Innengezahnt, Flach-, Feder- M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, 2700-teilig
RS PRO Edelstahl A2 304 Unterlegscheiben Innengezahnt, Flach-, Feder- M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, 2700-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-2009835
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2009835
EAN/GTIN:
     5056111958117
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Stückzahl = 2700
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt, Flach-, Feder-
Für Gewindegröße = M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt

RS Pro 2700-teiliger Innenzahn-Unterlegscheiben aus Edelstahl A2 304, einfach, mit FederDieses Kit enthält 2.700 verschiedene Edelstahlscheiben, mit denen Sie verhindern können, dass sich Muttern, Schrauben und Schrauben lösen. Es ist Teil unserer bewährten RS Pro Serie. Unterlegscheiben sind einfache und dennoch unverzichtbare Geräte, die in Privathaushalten, Unternehmen und industriellen Umgebungen eingesetzt werden. Neben dem Festziehen und Sichern von Schrauben können Sie sie auch verwenden, um die Last einer Schraubbefestigung über einen größeren Bereich zu verteilen. Es gibt verschiedene Typen für verschiedene Anwendungen, von denen drei in diesem Kit enthalten sind. Einfache Unterlegscheiben sind am häufigsten und werden für Dinge wie Möbelmontage und Haushaltsgeräte (z. B. Waschmaschinen) verwendet. Federscheiben sind besonders gut zum Absorbieren von Stößen geeignet und werden für Maschinen- und Automobilanwendungen verwendet. Für eine besonders sichere Befestigung verfügen Innenzahnscheiben über gezahnte Zapfen (oder Zähne). Alle Unterlegscheiben in diesem Kit bestehen aus robustem und korrosionsbeständigem Edelstahl und sind RoHS-konform für eingeschränkte Substanzen.Eigenschaften und Vorteile• Waschanlagensatz • Enthält 2.700 Stück • Beinhält interne Zahn-, Ebene- und Federtypen • Abdeckungen Gewindegrößen M2, M2,5, M3, M4, M5 und M6 • Aus korrosionsbeständigem Edelstahl (Typ A2 304) • Einfache Oberfläche • RoHS-konform für eingeschränkte gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
2700
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt, Flach-, Feder-
Für Gewindegröße:
M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, iso 7089 m6 a2, din 125, din 125 m8 a2, 2009835, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben-Sortimente, RS PRO, DIN125A&DIN125B, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washer Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 79,11*
€ 94,14
pro Kit
ab 2 Kits
€ 77,69*
€ 92,45
pro Kit
ab 5 Kits
€ 74,58*
€ 88,75
pro Kit
ab 10 Kits
€ 70,53*
€ 83,93
pro Kit
ab 500 Kits
€ 59,55*
€ 70,86
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.