| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2010295 Herst.-Nr.: 2010295 EAN/GTIN: 5056111958254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Manschette Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder Farbe = Grau Interfacetyp = RJ45
RJ45-Manschette von RS Pro für den Einsatz mit RJ45Sie suchen eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Lebensdauer einer bereits installierten RJ45-Kabelbaugruppe zu verlängern? Diese Kunststoff-Zugentlastungshaube aus der RS Pro Serie kann jederzeit an einem Standard-Ethernet-Datenstecker montiert werden. Einfach das einteilige, klappbare Formteil um Stecker und Kabel einrasten, um die Leitung zu entlasten und gleichzeitig den Stecker zu schützen. Eine Abdeckung reicht aus dem RJ-Steckverbinder (Registered Jack) heraus Haube, um zu verhindern, dass die empfindliche Steckerverriegelung durch Verschleiß nachlässt Und reißfest Die Nachrüstung von Zugentlastungen an Ihren Kabeln ist eine einfache Möglichkeit, eine vorhandene Patchkabelinstallation zukunftssicher zu machen. Diese Haube ist kompatibel mit dem RJ45-Stecker, der häufig für den Anschluss von Computern an ein Ethernet-basiertes Local Area Network (LAN) verwendet wird. Die Haube ist RoHS-zertifiziert und enthält nur minimale Gefahrenstoffmengen sowie die elektrostatischen Steuerungsstandards (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007).Eigenschaften und Vorteile• Zugentlastungshaube für den Einsatz mit RJ45-Steckverbindern • Verlängern der Lebensdauer von Kabelkomponenten • Länge: 32,004 mm • Tiefe von 12,7 mm • Einfache Aktualisierung für vorhandene Installationen • Kommonly verwendet mit Ethernet-Kabeln • RoHS-konform für gefährliche Substanzen • konform mit ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Manschette | Zur Verwendung mit: | RJ45-Steckverbinder | Farbe: | Grau | Interfacetyp: | RJ45 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |