Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex HDMI Buchse Buchse 19-polig Typ A Vertikal 40 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010424
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2086581101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2010424
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
HDMI Buchsen
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 19
Größe = Typ A
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Betriebsspannung = 40 V
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
19
Größe:
Typ A
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Betriebsspannung:
40 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.