Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex HDMI Buchse Buchse 19-polig Typ A Vertikal 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010437
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     476591102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Steckverbinder
HDMI-Buchse
hdmi steckverbinder buchse
hdmi steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 19
Größe = Typ A
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Betriebsspannung = 40 V
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
19
Größe:
Typ A
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Betriebsspannung:
40 V
Weitere Suchbegriffe: 2010437, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, HDMI Buchsen, Molex, 476591102, Connectors, AV Connectors, HDMI Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,5367*
€ 2,003*
1 Tag
3066
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 4,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,003*
€ 2,38357
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,9467*
€ 2,31657
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5367*
€ 1,82867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 400,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.