Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann TEVISIO-RLLQ LED Lupenleuchte, 160mm Linse 3.5dpt, 16W, Reichweite 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010511
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113585000-00766273
EAN/GTIN:
     4013330014568
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe waldmann
Dioptrie = 3.5dpt
Linsengröße = 160mm
Reichweite max. = 3000mm
Lupen Typ = Schraubflansch
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 16W
Modellnummer = TEVISIO-RLLQ

Die Waldmann TEVISIO-LLQ LED-Lupenleuchte verfügt über eine hohe Beleuchtungsqualität und ergonomische Handhabung. Sie ist sehr vielseitig und einzigartig, wenn es um die Anpassung an individuelle Anforderungen geht. Diese Lampe kann am Multifunktionsschalter betrieben werden. Das Gehäuse besteht aus einem röhrenförmigen Aluminiumprofil, einer ESD-Beschichtung aus Lack und einer schwarzen Farbe.Die Lampenfarbe ist neutrales Weiß Linsenmaterial ist Glas Mehrstufige schaltbare Technologie wird verwendet Schutzklasse IP20
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3.5dpt
Linsengröße:
160mm
Reichweite max.:
3000mm
Lupen Typ:
Schraubflansch
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
16W
Modellnummer:
TEVISIO-RLLQ
Weitere Suchbegriffe: lupenlampe, 2010511, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, Waldmann, 11358500000766273, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 673,63*
€ 760,12*
Frei Haus
ab € 680,03*
€ 767,22*
Frei Haus
ab € 785,35*
€ 884,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.049,94*
€ 1.116,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,72*
€ 1.328,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,94*
€ 1.249,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.