Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
>
Artikel
RS PRO Netzkabel, 5-adrig Typ H07RNF Schwarz x 1,5 mm² /Ø 11.2 → 14.4mm 10 A, 100m, 450/750 V, Elastomer
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2010520
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2010520
EAN/GTIN:
5059044177372
Suchbegriffe:
2010520
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Netzkabel
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 100m
Bewehrt = Nein
Kabeltyp = H07RNF
Nennstrom = 10 A
Außendurchmesser = 11.2 → 14.4mm
Betriebsspannung = 450/750 V
Litzentyp = Litze
Serie = H07RNF°C
RS Pro H07RN-F Flexibles Elastomer-isoliertes Netzkabel Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro Elastomer-isolierten Netzkabel, die sehr flexibel und beständig gegen Öl, Witterung, UV-Belastung und mechanische Belastungen sind und daher ideal für den Einsatz in extremen industriellen oder Außenbereichen sind. Die H07RN-F-Kabelserie besteht aus 2, 3 oder 5 Adern aus feinen Kupferlitzen oder -drähten, die dann von farbcodiertem Elastomer umgeben sind und eine einfache Erkennung von Drähten ermöglichen. Die Adern sind dann von einer letzten Ummantelung aus Elastomerisolierung umgeben, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgt und diese Kabel für eine Vielzahl von Anwendungen extrem vielseitig macht. Eigenschaften und Vorteile: Dieses flexible Netzkabel von RS Pro hat 5-adrige Litzen mit einer Gesamtlänge von 100 mm und bietet eine kostengünstige, Durable Lösung für Verkabelungsanwendungen Ideal für Mehrzweck-Kabelinstallationen in schwierigen Umgebungen wie Industrie- oder Außenanwendungen Es handelt sich um ein flexibles Kabel mit einer Durable Black Elastomer-Schutzhülle und blanken Kupferlitzen Das Kabel bietet eine gute Isolierung durch das Elastomerisolierungsmaterial und die Installation ist einfach und effizient dank der farbigen Adern und der Anordnung des Kabels Betriebstemperatur: -40 °C bis +60 °C (fest) Betriebsspannung: 450/750 V. Anwendungen: Isolierte Netzkabel werden in der Regel für leichte bis mittlere Verdrahtungen in kleinen bis mittelgroßen Geräten in privaten, gewerblichen und leichten Industriegebäuden verwendet. Diese Kabeltypen werden hauptsächlich an Geräten verwendet, die sich in Innenräumen oder in einem abgedeckten, trockenen oder feuchten Bereich befinden und bei denen nur geringe Gefahr möglicher mechanischer Belastungen und mechanischer Schäden besteht. Es gibt jedoch auch Designs wie diese RS Pro Elastomer-isolierten Kabel, die Schutz in extremeren Umgebungen wie im Freien oder in industriellen Umgebungen bieten, in denen sie Witterungseinwirkung, Öl oder Schmierstoffen, mechanischer Beanspruchung und UV-Belastung ausgesetzt sein können, um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung unter diesen rauen Bedingungen zu gewährleisten. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte: Computer- und Bürogeräte Küchengeräte wie Toaster Haushaltsgeräte wie Staubsauger und Waschmaschinen Radios und Musikzentren Tischlampen und Bodenleuchten Haartrockner Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen: IEC 60228 IEC 60228, Klasse 5 IEC 60332-1 schwer entflammbar EN 50525-2-21 En50575
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
100m
Bewehrt:
Nein
Kabeltyp:
H07RNF
Nennstrom:
10 A
Außendurchmesser:
11.2 → 14.4mm
Betriebsspannung:
450/750 V
Litzentyp:
Litze
Serie:
H07RNF°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
RSRNF5G15C100
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cable...
,
Power Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,80*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 7,118* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 807,11*
€ 960,46
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 803,40*
€ 956,05
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 765,24*
€ 910,64
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 721,88*
€ 859,04
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 711,80*
€ 847,04
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen