Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, 3-adrig Typ H05VVF Grau x 1,5 mm² /Ø 7.4 →9.4mm 10 A, 50m, 300/500 V, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netzkabel, 3-adrig Typ H05VVF Grau x 1,5 mm² /Ø 7.4 →9.4mm 10 A, 50m, 300/500 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-2010549
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2010549
EAN/GTIN:
     5059044177648
Suchbegriffe:
H05VV-F
h05vv-f 3g1,5 50m
h05vv-f
h05vv-f 3g1,5
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Grau
Länge = 50m
Bewehrt = Nein
Kabeltyp = H05VVF
Nennstrom = 10 A
Außendurchmesser = 7.4 →9.4mm
Betriebsspannung = 300/500 V
Europaweit harmonisierter Code = H05VV-F
Litzentyp = Litze
Betriebstemperatur max. = +70°C

Flexibles PVC-isoliertes Netzkabel RS Pro H05VVF Wir stellen vor: Die PVC-isolierten Netzkabel von RS Pro, die sehr flexibel und beständig gegen Öl, Witterung, UV-Einwirkung und mechanische Belastungen sind und daher ideal für den Einsatz in extremen industriellen oder Außenbereichen sind. Die H05VVF-Kabelserie besteht aus 2, 3 oder 5 Adern aus feinen Kupferlitzen oder -drähten, die dann von farbcodiertem PVC umgeben sind und eine einfache Erkennung von Drähten ermöglichen. Die Adern sind dann von einer letzten Ummantelung aus PVC-Isolierung umgeben, um eine längere Lebensdauer zu erreichen, wodurch diese Kabel für eine Vielzahl von Anwendungen äußerst vielseitig sind. Eigenschaften und Vorteile: Dieses flexible Netzkabel von RS Pro hat 3 1,5-mmA-Aderlitzen und bietet eine kostengünstige, Durable Lösung für Kabelanwendungen Ideal für Mehrzweck-Kabelinstallationen in schwierigen Umgebungen wie Industrie- oder Außenanwendungen Es handelt sich um ein flexibles Kabel mit einer Durable Black PVC-Schutzhülle und blanken Kupferlitzen Das Kabel bietet eine gute Isolierung aufgrund des PVC-Isoliermaterials und die Installation ist dank der farbigen Adern und des Kabelverbaus einfach und effizient Betriebstemperatur: -5 °C bis +60 °C. Betriebsspannung: 300/500 V. Anwendungen: Isolierte Netzkabel werden in der Regel für leichte bis mittlere Verdrahtungen in kleinen bis mittelgroßen Geräten in privaten, gewerblichen und leichten Industriegebäuden verwendet. Diese Kabeltypen werden hauptsächlich an Geräten verwendet, die sich in Innenräumen oder in einem abgedeckten, trockenen oder feuchten Bereich befinden und bei denen nur geringe Gefahr möglicher mechanischer Belastungen und mechanischer Schäden besteht. Es gibt jedoch auch Designs wie diese RS Pro Elastomer-isolierten Kabel, die Schutz in extremeren Umgebungen wie im Freien oder in industriellen Umgebungen bieten, in denen sie Witterungseinwirkung, Öl oder Schmierstoffen, mechanischer Beanspruchung und UV-Belastung ausgesetzt sein können, um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung unter diesen rauen Bedingungen zu gewährleisten. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte: Computer- und Bürogeräte Küchengeräte wie Toaster Haushaltsgeräte wie Staubsauger und Waschmaschinen Radios und Musikzentren Tischlampen und Bodenleuchten Haartrockner Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen: IEC 60228 IEC 60228, Klasse 5 IEC 60332-1 schwer entflammbar EN 50525-2-21 En50575
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
50m
Bewehrt:
Nein
Kabeltyp:
H05VVF
Nennstrom:
10 A
Außendurchmesser:
7.4 →9.4mm
Betriebsspannung:
300/500 V
Europaweit harmonisierter Code:
H05VV-F
Litzentyp:
Litze
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 2010549, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, RS PRO, RSVVF3G15G, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,03*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 3,3806* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 215,56*
€ 256,52
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 204,24*
€ 243,05
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 186,96*
€ 222,48
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 169,03*
€ 201,15
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.