Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 16 mm², 6 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 6.7mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 16 mm², 6 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 6.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2010561
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2010561
EAN/GTIN:
     5059044177754
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 16 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 6 AWG
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-K
Außendurchmesser = 6.7mm to 8.1mm
Certification RPC = Eca°C
Leitermaterial = Kupfer (blank, verdrillt)
Kabeltyp = PVC-Draht
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 1

PVC-isolierter Einzelkern-Gerätedraht von RS Pro Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Gerätedrähten vor, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Stromversorgung, Beleuchtung und interne Verkabelung eignen. Das flexible Anschlusskabel kann für zuverlässige Kabelverbindungen in einem ordentlichen und gut organisierten Layout verwendet werden. Durch die Verwendung dieser hochwertigen RS Pro Serie von einadrigen Gerätekabeln können die Installationsdrähte einfach durch die verschiedenen Mantelfarben der Serie farbcodiert werden, je nach den verwendeten Installationsklemmen. Darüber hinaus sorgt der robuste und sorgfältig gefertigte Kupferleiter für optimale Zuverlässigkeit und Leistung, unabhängig von der Anwendung, für die die Drähte verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro einadrige Kabel ist ideal für Niederspannungs-Mehrzweckkabelinstallationen Es handelt sich um ein flexibles Kabel mit einer Durable-PVC-Schutzhülle und Kupferleitern, die in mehreren Farben erhältlich sind und sich ideal für die Farbcodierung von Kabelinstallationen eignen Das Kabel bietet eine gute Isolierung durch das PVC-Isoliermaterial und die Installation ist einfach und effizient dank der flexiblen Anordnung des Kabels Betriebstemperatur: -5 °C bis +70 °C. Anwendungen: Gerätedraht oder Anschlussdraht können für eine Vielzahl von Niederspannungs- und Stromanwendungen verwendet werden. Diese reichen von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Geräte und Fabrikmaschinen. Aufgrund der Zuverlässigkeit der Kupferleiter und der PVC-Ummantelung sind diese Arten von Drähten in der Regel die bevorzugte Wahl für jedes interne Verdrahtungssystem. Die folgenden Beispiele sind typische Orte, an denen man Schaltdraht findet: Leiterplatten Computereinbauten Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte Fahrzeugbeleuchtung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen: IEC 60228 IEC 60332-1 EN 50525-2-31 IEC 60227-3 En50575
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
6 AWG
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-K
Außendurchmesser:
6.7mm to 8.1mm
Certification RPC:
Eca°C
Leitermaterial:
Kupfer (blank, verdrillt)
Kabeltyp:
PVC-Draht
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 1x16 schwarz, h07v-k 16qmm, h07v-k, 2010561, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, RSVK16N, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,90*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 6,739* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 790,93*
€ 941,21
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 781,69*
€ 930,21
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 752,31*
€ 895,25
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 702,85*
€ 836,39
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 673,90*
€ 801,94
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.