Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
>
Artikel
AXINDUS MarineLine YZp 0 Netzkabel, 3-adrig Typ Seefahrt Schwarz x 2,5 mm² /Ø 9.5mm 16 A, 100m, 0,6/1 kV, LSZH
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2010604
Hersteller:
AXINDUS
Herst.-Nr.:
16015
EAN/GTIN:
3660834400284
Suchbegriffe:
2010604
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Netzkabel
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 100m
Bewehrt = Nein
Kabeltyp = Seefahrt
Nennstrom = 16 A
Außendurchmesser = 9.5mm
Betriebsspannung = 0,6/1 kV
Litzentyp = CL2
Standards = IEC 60092-350/-360/-353
Die leichten, unbearmierten Niederspannungs-Netzkabel CAE Multimedia Connect mit verringertem Durchmesser für Leistungs- und Beleuchtungsanwendungen in allen Schiffsbereichen.Leiter der Klasse 2 Leicht, reduzierter Durchmesser Halogenfrei und raucharm, schwer entflammbar Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
100m
Bewehrt:
Nein
Kabeltyp:
Seefahrt
Nennstrom:
16 A
Außendurchmesser:
9.5mm
Betriebsspannung:
0,6/1 kV
Litzentyp:
CL2
Standards:
IEC 60092-350/-360/-353
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
AXINDUS
,
16015
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cable...
,
Power Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.563,46*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 15,6346* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.717,98*
€ 2.044,40
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.699,03*
€ 2.021,85
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.642,17*
€ 1.954,18
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.570,53*
€ 1.868,93
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.563,46*
€ 1.860,52
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen