Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
CAE Multimedia Connect, Coupler Ethernet-Verbinder, RJ45, Cat.6a, 1 -Port, Geschirmt, L 16mm, Typ Keystone
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2010688
Hersteller:
CAE
Herst.-Nr.:
COUPLK6AFS
EAN/GTIN:
3660834384317
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung cat6a
rj-45 kupplung
Typ = Keystone
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.6a
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Länge = 16mm
Breite = 16.4mm
Tiefe = 30mm
Serie = Coupler
Die CAE Multimedia Connect geschirmte RJ45-Kupplung zum Anschluss von zwei RJ45-Kabeln. Werkzeugloser Anschluss und Keystone.Nennstrom 1,5 A Isolationswiderstand 500 MO Kontaktwiderstand: 20 MO Gleichstromwiderstand 0,1 MO Einsteckzyklus 750 Betriebstemperatur: -40 °C bis 68 °C. Schwer entflammbares Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Typ:
Keystone
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.6a
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Länge:
16mm
Breite:
16.4mm
Tiefe:
30mm
Serie:
Coupler
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Ethernet Verbinder
Weitere Suchbegriffe:
2010688
,
Steckverbinder
,
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
,
Ethernet Verbinder
,
CAE Multimedia Connect
,
COUPLK6AFS
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen