| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2010689 Herst.-Nr.: AUDIOLAN626 EAN/GTIN: 3660830067818 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = Cat 6 Länge = 100m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Abschirmtyp = F/UTP Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Außenmantelmaterial = PVC Aderlitzen = 7/26 Litzenzahl = 8
Das CAE Multimedia Connect AUDIOLAN626-Kabel mit Datenübertragung in 10/100/1000/Mbit und 10 Gbit in mobilen Anwendungen. Kompatibel mit Ethernet, Ethersound, Cobranet, Dante-Protokollen, Mobile, Innen- und Außendiensten und CAT.5E.Große Flexibilität Reduzierter Außendurchmesser erleichtert die Kabelhandhabung Kern: Blankes Kupfer - AWG 26 - Flexibler mehradriger Kern Leiterisolierung: PE - Ø 0,90 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | Cat 6 | Länge: | 100m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Nicht abgeschlossen | Abschirmtyp: | F/UTP | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Außenmantelmaterial: | PVC | Aderlitzen: | 7/26 | Litzenzahl: | 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat5 schwarz, kat5, kat6 100m, 2010689, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, S2Ceb-Groupe Cae, AUDIOLAN626, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |