Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP SEL1200/8X2-10A Selektivitätsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010693
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP4437-7FB00-3CX0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Serie = SITOP SEL1200/8X2-10A
Ausgangsstrom = 8 x 10A

Das Siemens-DIN-Schienenmontagenetzteil hat eine Nennspannung von 24 V und eine Nennstromstärke von 10 A. Es verfügt als Schutzart über die Schutzklasse III und IP20.Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 bis +70 °C. Anschlusstechnologie ist Push-In Norm EN 61000-6-3 und EN 61000-6-2
Weitere Informationen:
Serie:
SITOP SEL1200/8X2-10A
Ausgangsstrom:
8 x 10A
Weitere Suchbegriffe: differenzstromrelais siemens, differenzstromrelais, 2010693, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Siemens, 6EP44377FB003CX0, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,92*
€ 88,75*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,11*
€ 88,87*
Frei Haus
ab € 77,24*
€ 91,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,71*
€ 92,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,52*
€ 95,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP33347SC003AX0
ab € 201,01*
Zubehör
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 135,88*
Zubehör
Siemens
6EP33367SC003AX0
ab € 330,95*
Zubehör
Siemens
6EP34367SB003AX0
ab € 183,25*
Zubehör
Siemens
6EP34377SB003AX0
ab € 283,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.