Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER Adapter J-Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010722
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.06.16 J-Link 6-pin Needle Adapter
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2010722
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstool Zubehör
Zubehör-Typ = Adapter
Zum Einsatz mit = J-Link

The SEGGER J-Link 6-pin Needle Adapter has been designed to connect J-Link to a PCB which does not come with a mating connector or programming header.No additional connector required on your PCB Very small footprint - even smaller than the footprint of the J-Link 10-pin Needle Adapter. High reliability spring pins for secure connections Designed with 3 locating pins, so the adapter can not be connected the wrong way
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Adapter
Zum Einsatz mit:
J-Link
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.