| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2010819 Herst.-Nr.: DIA01CB235A EAN/GTIN: 8030956000337 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überwachungsanwendungen = Stromstärke Elektrische Phasen = 1 Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Stromempfindlichkeit = Überstrom Serie = DIA01 Anschluss Typ = Schraubbefestigung°C
Das präzise AC/DC-Überstromüberwachungsrelais Carlo Gavazzi DIA01 kann dank der integrierten Latch-Funktion die EIN-Position des Relaisausgangs beibehalten werden.Strom gemessen durch internen Shunt Einstellbare Strombegrenzung auf relativer Skala Einstellbare Hysterese Programmierbare Verriegelung auf Satzebene Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Überwachungsanwendungen: | Stromstärke | Elektrische Phasen: | 1 | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Stromempfindlichkeit: | Überstrom | Serie: | DIA01 | Anschluss Typ: | Schraubbefestigung°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2010819, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, DIA01CB235A, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 89,47* | € 115,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 93,14* | € 126,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 121,84* | € 157,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|