| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2010865 Herst.-Nr.: STPSC20H12CWL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = To-247 LL Dauer-Durchlassstrom max. = 10A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Die STMicroelectronics 1200 V-Schottky-Siliziumkarbiddiode ist ein ultraleistungsstarker Schottky-Gleichrichter. Die Diode ist aus einem Siliziumkarbid-Substrat gefertigt. Dieser Gleichrichter verbessert die Leistung der Zielanwendung. Seine hohe Durchlassspannungsfestigkeit.Keine oder geringe Sperrverzögerung • Schaltverhalten temperaturunabhängig Robuste Hochspannungsumgebung Betriebstemperatur Tj von –40 °C bis 175 °C Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | To-247 LL | Dauer-Durchlassstrom max.: | 10A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 1200V | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2010865, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPSC20H12CWL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |