Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode, 650V / 4A, 2-Pin D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010881
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC4H065B-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die 650-V-Hochleistungs-Siliziumkarbid-Leistungsschottky-Diode von STMicroelectronics hat einen Nennstrom von 4 A. Es handelt sich um eine Schottky-Diode mit extrem hoher Leistung. Die Diode ist aus einem Siliziumkarbid-Substrat gefertigt. Seine hohe Stoßspannungsfestigkeit in Durchlassrichtung gewährleistet eine gute Stabilität in den Einschwingphasen Diese SiC-Diode erhöht die Leistung bei hartem Schaltzustand.Keine Rückgewinnungsladung im Strombereich der Anwendung Schaltverhalten unabhängig von der Temperatur Hohe Stoßspannungsfestigkeit in Durchlassrichtung Energieeffizientes Produkt
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2010881, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPSC4H065BTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,10*
2 Tage
7190
1
€ 14,99*
ab € 0,852*
€ 2,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.