Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode, 1200V / 20A, 2-Pin D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010892
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC20H12G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die STMicroelectronics 1200 V-Schottky-Siliziumkarbiddiode ist ein ultraleistungsstarker Schottky-Gleichrichter. Die Diode ist aus einem Siliziumkarbid-Substrat gefertigt. Dieser Gleichrichter verbessert die Leistung der Zielanwendung. Seine hohe Durchlassspannungsfestigkeit.Keine oder geringe Sperrverzögerung • Schaltverhalten temperaturunabhängig Robuste Hochspannungsumgebung Niedrige VF
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2010892, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPSC20H12GTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,70*
1 Tag
1939
1
€ 14,99*
ab € 6,16*
€ 11,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7.700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.