| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2011136 Herst.-Nr.: 79583_990-STD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tasche/Koffer Typ = Rucksack
Das Helly Hansen-Paket kann Ihr Tablet/Ihren Computer, Ihren Kaffeetasse, Ihre Werkzeuge oder vieles mehr speichern, was Sie sonst mitnehmen möchten.Spezielles gepolstertes Laptop-Fach Zwei Vordertaschen Cargon-Kompatibilität mit den meisten Fluggesellschaften Länge 53 cm Breite 33 cm Tiefe 18 cm Weitere Informationen: | | Tasche/Koffer Typ: | Rucksack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Reisekoffer, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, montage rucksack, 2011136, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Helly Hansen, 79583_990STD, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags |
| | |
| |