Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz/Rot, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 46 / UK 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011568
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2011568
EAN/GTIN:
     5059044178331
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = RS360
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 12
Farbe = Schwarz/Rot
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Rutschfestigkeit = SRC
Schuhgröße JP/CN = 30

RS Pro Sicherheitsschuhe aus schwarzem Glasfaser-Zehenkappe, UK-Größe 11 Wir stellen Ihnen die Sicherheitssportschuhe aus Glasfaser-Zehenkappe von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen 100 % nichtmetallischen Sicherheitssportschuhen, die sich ideal für den Einsatz in Umgebungen eignen, in denen Schutzschuhe erforderlich sind. Diese leichten und komfortablen Turnschuhe verfügen über ein stilvolles schwarzes Wildlederdesign mit einer schützenden Glasfaser-Zehenkappe und bieten ausgezeichneten Schutz vor herabfallenden Gegenständen. Für verbesserten Schutz verfügen die Turnschuhe über eine Verbundstoff-Einstich-Biegemittelsohle, die den Fuß vor scharfen gefährlichen Objekten schützt, die von unten eindringen. Der schwarze Sicherheitsturnschuh von RS Pro wurde mit speziellen Komfortmaterialien entwickelt, einschließlich einer stoßdämpfenden EVA-Nitrilgummi-Außensohle mit doppelter Dichte und einem Anti-Ermüdungs-EVA-Fußbett, die sicherstellt, dass sie den ganzen Arbeitstag lang bequem bleiben und gleichzeitig Schutz bieten. Eigenschaften und Vorteile Stilvolles schwarzes Wildledermaterial Schützende Glasfaser-Zehenkappe zum Schutz der Zehen vor herabfallenden Gegenständen Biegsame Zwischensohle aus Verbundwerkstoff, um ein Durchdringen scharfer Objekte von unten zu verhindern Feuchtigkeitsabnehmendes atmungsaktives Netzgewebe für gute Belüftung der Füße Stoßdämpfende EVA-Nitrilgummi-Außensohle mit doppelter Dichte Anti-Ermüdungs-EVA-Fußbett für maximalen Komfort während des ganzen Tages Anwendungen Nichtmetallische Sicherheitsschuhe wie Turnschuhe und Stiefel sind eine leichte, vielseitige Lösung für Schutzschuhe in Bereichen, in denen Sicherheitsstiefel oder -schuhe erforderlich sind, und bieten eine Kombination aus Komfort und Sicherheit. Sicherheitsschuhe und -schuhe wurden entwickelt, um den Schutz zu erhalten und gleichzeitig bequem und Durable genug für den täglichen Gebrauch zu sein. Sicherheitsturnschuhe sind entweder mit einer Zehenkappe aus Verbundwerkstoff oder einer Zehenkappe aus Stahl erhältlich und bieten eine Vielzahl von weiteren Funktionen zur Verbesserung von Komfort und Schutz. Sicherheitsschuhe sind ideal für den Einsatz in Bereichen wie: Landwirtschaft Vertrieb Lagerhaus Gartenbau Einzelhandel Zertifizierungen En ISO 20345:2011 S1P SRC Häufig gestellte Fragen Welche Größen sind erhältlich? RS Pro Glasfaser-Sicherheitsschuhe sind in den UK-Größen 3-12 erhältlich. (2011559) 2011559 - UK-Größe 3 (2011560) 2011560 - UK Größe 4 (2011561) 2011561 - UK Größe 5 (2011562) 2011562 - UK-Größe 6 (2011564) 2011564 - UK-Größe 7 (2011565) 2011565 - UK-Größe 8 (2011566) 2011566 - UK-Größe 9 (2011567) 2011567 - UK-Größe 10 (2011568) 2011568 - UK-Größe 11 (2011569) 2011569 - UK-Größe 12 Wie hoch ist die Sicherheitseinstufung der Turnschuhe? Diese Turnschuhe verfügen über eine Sicherheitseinstufung S1P und gewährleisten einen grundlegenden Schutz gegen Stöße von bis zu 200 Joule. Darüber hinaus verfügen die Turnschuhe über antistatische Eigenschaften, Beständigkeit gegen Öl, einen geschlossenen, energieabsorbierenden Bereich und eine Durchdringungsfestigkeit. Wie hoch ist die Rutschfestigkeit der Turnschuhe? Die Rutschfestigkeit der Turnschuhe ist SRC, um sicherzustellen, dass sie sowohl unter SRA- als auch unter SRB-Bedingungen getestet wurden.
Weitere Informationen:
Serie:
RS360
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
12
Farbe:
Schwarz/Rot
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Rutschfestigkeit:
SRC
Schuhgröße JP/CN:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,17*
€ 89,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,21*
€ 85,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,94*
€ 66,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.