Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Netzteil geregelt
>
Artikel
RS PRO Desktop PC Einbau-Netzteil 600W 100 → 240V ac, 3.3V, 5V, 5VSB, 12V, -12V / 0.3A, 2.5A, 17A, 19A, 54A, 5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2011839
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2011839
EAN/GTIN:
5059044178744
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsspannung = 3.3V, 5V, 5VSB, 12V, -12V
Nennleistung = 600W
Ausgangsstrom = 0.3A, 2.5A, 17A, 19A, 54A
Anzahl der Ausgänge = 5
Better World-Produkt = Ja
ATX-Netzteil mit 600 W, RS Pro Das 600-W-ATX-Netzteil von RS Pro ist ein robustes Netzteil (Netzteil), das einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Zuverlässigkeit bei der Stromversorgung interner Komponenten eines PCs oder Computers bietet. Das RS Pro 600 Watt ATX-Netzteil bietet eine ausgezeichnete Lüftersteuerung mit extrem niedrigem Geräuschpegel und ist daher ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen. Das Netzteil umfasst lange schwarze Flachkabel, sodass das Gerät unabhängig von der Einrichtung problemlos installiert werden kann, während gleichzeitig Platz für Komponenten gespart wird. Für verbesserten Schutz bietet das Netzteil außerdem Überspannungs- und Überstromschutz und Kurzschlussschutz an allen Ausgängen. Eigenschaften und Vorteile Lange Steckverbinderkabel bieten Vielseitigkeit 80 plus bronzezertifiziert Flache schwarze Kabel, die Platz für Installationsoptionen sparen Extrem geräuscharme Lüftersteuerung für Laufruhe Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Versorgung von Komponenten Geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen Alle Ausgänge mit Kurzschlussschutz Überspannungs- und Überstromschutz Anwendungen Netzteile (PSU), auch als Computernetzteile bezeichnet, werden zur Stromversorgung einer Reihe interner Hardwarekomponenten in PCs und Volltürmen verwendet. Netzteile können je nach Anforderung in Nennleistungen, Eingangs- und Ausgangsspannungen variieren. Netzteile können auf verschiedene Weise über Steckverbinder installiert werden, was für Flexibilität beim Computerbau sorgt. Netzteile werden in Computern verwendet, um eine Vielzahl von Komponenten mit Strom zu versorgen, z. B.: Hauptplatine Grafikkarte Lüfter Festplatten Optische Laufwerke Normen CB, CE, TÜV, C TÜV, ERP und 80 Plus Bronze Häufig gestellte Fragen Warum benötige ich ein Netzteil? Netzteile für Computer funktionieren, indem sie AC-Netzstrom in eine geregelte Niederspannungs-Gleichstromversorgung umwandeln, sodass interne Komponenten mit Strom versorgt werden und korrekt funktionieren. Sie tragen auch dazu bei, die Luftzirkulation aufrechtzuerhalten und eine Überhitzung der Komponenten zu verhindern. Was ist ATX? ATX ist eine Abkürzung für Advanced Technology eXtended, die sich auf die Konfigurationsspezifikation von Hauptplatinen und Netzteilen bezieht. Ein ATX-Netzteil stellt sicher, dass es mit ATX-Hauptplatinen in einem Computer kompatibel ist und für die meisten gängigen modularen Computergehäuse und -konstruktionen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsspannung:
3.3V, 5V, 5VSB, 12V, -12V
Nennleistung:
600W
Ausgangsstrom:
0.3A, 2.5A, 17A, 19A, 54A
Anzahl der Ausgänge:
5
Better World-Produkt:
Ja
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
PC-Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
Computer-Netzteil
,
PC Netzteil
,
PC Power Supply
,
Power Supply PC
,
pc netzteil 600 watt
,
einbau netzteil
,
pc netzteil btx
,
2011839
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
PC-Netzteile
,
RS PRO
,
GPM600SBA
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
PC Power Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen