Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBET Gummi Vibrationsdämpfer, Maschinenfuß M12, Ø 60mm x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012318
Hersteller:
     Fibet Rubber Bonding
Herst.-Nr.:
     CCF603512W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glockenbefestigung
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Montagetyp = Maschinenfuß
Gewindegröße = M12
Durchmesser = 60mm - 106mm
Fußgröße = 35mm
Gesamthöhe = 35mm
Material = Naturkautschuk
Fußform = RunddaN
Betriebstemperatur min. = -25°C

Die Glockenbefestigung FIBET 45 IRHD CCF bietet eine hohe Isolierung und Betriebsfrequenz von ca. 25 Hz (1500 U/min). Er verfügt über eine ausfallsichere Funktion und ist damit eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Sicherheit von höchster Bedeutung ist.Axiale Spannungen perfekt absorbiert Ausfallsichere Funktionsherstellung Werkzeugraummaschinen
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Maschinenfuß
Gewindegröße:
M12
Durchmesser:
60mm - 106mm
Fußgröße:
35mm
Gesamthöhe:
35mm
Material:
Naturkautschuk
Fußform:
RunddaN
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, maschinenfuß m12, maschinenfuß, 2012318, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, FIBET, CCF603512W, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.