Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBET Gummi Vibrationsdämpfer, Maschinenfuß M12, Ø 92mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012328
Hersteller:
     Fibet Rubber Bonding
Herst.-Nr.:
     CCF924512M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glockenbefestigung
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Montagetyp = Maschinenfuß
Gewindegröße = M12
Durchmesser = 92mm - 138mm
Fußgröße = 45mm
Gesamthöhe = 45mm
Material = Naturkautschuk
Fußform = RunddaN
Betriebstemperatur min. = -25°C

Die Glockenbefestigung FIBET 60 IRHD CCF bietet eine hohe Isolierung und Betriebsfrequenz von ca. 25 Hz (1500 U/min). Er verfügt über eine ausfallsichere Funktion und ist damit eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Sicherheit von höchster Bedeutung ist.Axiale Spannungen perfekt absorbiert Ausfallsichere Funktionsherstellung Werkzeugraummaschinen
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Maschinenfuß
Gewindegröße:
M12
Durchmesser:
92mm - 138mm
Fußgröße:
45mm
Gesamthöhe:
45mm
Material:
Naturkautschuk
Fußform:
RunddaN
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, maschinenfuß m12, maschinenfuß, 2012328, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, FIBET, CCF924512M, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.