| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2012426 Herst.-Nr.: 2012426 EAN/GTIN: 5059044179192 |
| |
|
| | |
| Material = PP Schaftdurchmesser = 14mm Trichterdurchmesser = 120mm
RS Pro PP-Trichter, Top Durchmesser 120 mm, Stemmdurchmesser 14 Leichte PP-Trichter von RS Pro sind ideal für den sicheren und effizienten Umgang mit Flüssigkeiten und Granulaten in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Trichter bestehen aus PP-Kunststoff (Polypropylen) und bieten einen leichten und dennoch äußerst Durable Trichter mit guter Chemikalienbeständigkeit. Der Trichter verfügt über einen kleinen Griff an der Top, mit dem Sie den Trichter sicher an Ort und Stelle halten können, während Sie Flüssigkeiten eingießen, um das Risiko von Verschüttungen erheblich zu reduzieren. Das konische Gehäuse ermöglicht einen einfachen und präzisen Flüssigkeitstransfer, während Innenrippen dazu beitragen, die Filtrationsraten zu erhöhen und mögliche Luftschlösser zu verhindern. PP-Trichter von RS Pro sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und können in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile Ideal für eine sichere und effiziente Handhabung von Flüssigkeiten Innenrippen, um Luftschlösser zu verhindern und die Filtrationsraten zu erhöhen Autoklavierbar bis 121 °C für sichere Reinigung und Sterilisation Leicht und tragbar Schnell und einfach zu verwenden Hergestellt aus Durable PP-Material Wahlweise erhältlich in verschiedenen Größen Anwendungen Trichter werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen die Übertragung von Flüssigkeiten, Chemikalien oder Lebensmittelsubstanzen von einem Objekt oder Behälter auf einen anderen erforderlich ist. Trichter verfügen oft über eine breite Öffnung an der Top, sodass Flüssigkeiten und Substanzen problemlos eingegossen werden können. Die konischen Körper ermöglichen es der Substanz, bis zu einer schmalen Spitze oder Öffnung am Boden zu filtern, was das Gießen mit Präzision unterstützt. Trichter sind in einer Vielzahl von Größen und Materialien erhältlich und werden häufig in Bereichen wie: Kfz Industriell Brennerei Kochen Labore Normen Lebensmittelsicher (EU/FDA) EU10/2011/FD CRF21 177 Frei von BSEB/TSE REACH-konform Latex Häufig gestellte Fragen Ist dies autoklavierbar? Ja, RS Pro PP-Trichter sind autoklavierbar, sodass sie sicher in einer Autoklavmaschine bis 121 °C gereinigt und sterilisiert werden können Welche Größen sind erhältlich? RS Best.-Nr.( 2012422) 2012422 - Top Durchmesser 40 mm, Stem Durchmesser 5 RS Best.-Nr.( 2012423) 2012423 - Top Durchmesser 50 mm, Stemmdurchmesser 9 mm RS Best.-Nr.( 2012424) 2012424 - Top Diameter 75 mm, Stem Durchmesser 10 RS Best.-Nr.( 2012425) 2012425 - Top Durchmesser 100 mm, Stemmdurchmesser 13 RS Best.-Nr.( 2012426) 2012426 - Top Durchmesser 120 mm, Stemmdurchmesser 14 RS Best.-Nr.( 2012427) 2012427 - Top Durchmesser 150 mm, Stem Durchmesser 17 Weitere Informationen: | | Material: | PP | Schaftdurchmesser: | 14mm | Trichterdurchmesser: | 120mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2012426, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, FWC064, Test & Measurement, Lab Equipment, Funnels |
| | |
| |