Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDPE Laborflasche 500ml, Ø 67mm Vorratsflasche Weithalsig mit Skalenteilung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDPE Laborflasche 500ml, Ø 67mm Vorratsflasche Weithalsig mit Skalenteilung
Artikel-Nr.:
     108EL-2012435
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012435
EAN/GTIN:
     5059044179284
Suchbegriffe:
2012435
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Spritzflaschen
Material = HDPE
Fassungsvermögen = 500ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Vorratsflasche
Skala = Ja
Durchmesser = 67mm

Vierkantlagerflasche von RS Pro mit Steckerkappe - 500 ml Die quadratischen Flaschen mit RS Pro-Graduierung sind ideal für die Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen in einer Vielzahl von Umgebungen. Die Flaschen bestehen aus hochwertigem HDPE-Kunststoffmaterial und verfügen über eingeformte Graduierungen, die eine einfache und ungefähre Volumenmessung ermöglichen. Der breite Hals der Kunststoffflasche ermöglicht das einfache Einfüllen und Verteilen von Flüssigkeiten und Chemikalien sowie eine leicht zu fassende Kappe mit Steckerdichtung für eine sichere Aufbewahrung. Die quadratischen Flaschen von RS Pro sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Robuste Bauweise mit Schraubkappe und Steckerdichtung Graduierungen ermöglichen eine ungefähre Volumenmessung Quadratisches Design, um Platz bei der Lagerung zu sparen Gute Chemikalienbeständigkeit Kostengünstige Aufbewahrungslösung für Chemikalien, Flüssigkeiten und Feststoffe Leicht zu greifende Kappe mit Kipphebel für manipulationssichere Kabelbefestigung Ideal für die Lagerung von flüssigen und festen Substanzen Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-FDA-Vorschriften Anwendungen HDPE-Flaschen (High Density Polyethylen) sind eine kostengünstige, hochwertige Aufbewahrungslösung aus Kunststoff, die sich ideal für die Lagerung oder den Transport von Chemikalien und Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Umgebungen wie einem Labor oder einem Klassenzimmer eignet. HDPE-Flaschen verfügen über eine gute Chemikalienbeständigkeit und werden häufig in Bereichen wie: Medizinisch Labor Unterrichtswesen Normen Lebensmittelsicher (EU/FDA) EU10/2011/FDA CRF21 177 Frei von BSEB/TSE REACH-konform Latex Häufig gestellte Fragen Welche Größen sind erhältlich? RS Best.-Nr.( 2012432) 2012432 - 50 ml RS Best.-Nr.( 2012433) 2012433 - 100 RS Best.-Nr.( 2012434) 2012434 - 250 ml RS Best.-Nr.( 2012435) 2012435 - 500 ml RS Best.-Nr.( 201243) 201243 6 - 1000 Was ist HDPE? HDPE bezieht sich auf Polyethylen mit hoher Dichte, ein Kunststoff mit hoher Dichte, der aufgrund der chemikalienbeständigen und auslaufsicheren Eigenschaften häufig in Behältern und Verpackungen für Milchflaschen und Reinigungsmittel verwendet wird. Kann dies in einer Autoklavmaschine verwendet werden? Nein, RS Pro quadratische HDPE-Flaschen sind nicht autoklavierbar.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
500ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Skala:
Ja
Durchmesser:
67mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,29*
€ 165,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,24*
€ 164,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,50*
€ 160,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,22*
€ 143,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,01*
€ 127,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.