| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2012439 Herst.-Nr.: 2012439 EAN/GTIN: 5059044179314 |
| |
|
| | |
| Material = LDPE Fassungsvermögen = 60ml Flaschenhals Typ = Enghalsig Flaschenart = Spritzflasche Durchmesser = 39mm
RS Pro LDPE-Laborflasche für Spender, 60 ml LDPE-Dosierflaschen von RS Pro sind perfekt für Anwendungen, bei denen Flüssigkeiten effizient fallen gelassen oder abgegeben werden müssen. Die Flaschen verfügen über ein klares LDPE-Kunststoffdesign, das eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Säurebeständigkeit bietet und gleichzeitig flexibel und bequem in der Hand bleibt. Die Kunststoffflaschen können zur Lagerung und Abgabe einer Reihe von Flüssigkeiten verwendet werden, während der Deckel LID geschnitten werden kann, um die Durchflussmenge der abgegebene Flüssigkeiten anzupassen. RS Pro LDPE-Laborflaschen sind eine leichte und Durable Lager- und Dosierlösung für Flüssigkeiten und sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile In einer Vielzahl von Größen erhältlich Leichte und dennoch Durable Bauweise aus LDPE Ideal zum Abfüllen und Fallenlassen von Flüssigkeiten mit Präzision Auslaufsichere Verschlusskappe mit Ausguss, der zur Einstellung der Durchflussmenge geschnitten werden kann Gute Chemikalienbeständigkeit Einhandbedienung Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen Anwendungen LDPE-Dosierflaschen, auch als Fallflaschen bezeichnet, sind eine leichte und dennoch Durable Aufbewahrungs- und Dosierlösung für Flüssigkeiten und Chemikalien. Die Flaschen verfügen in der Regel über ein flexibles Kunststoffdesign, das es ermöglicht, sie zu quetschen, mit einer Auswurfkappe, mit der die Flüssigkeit abgegeben werden kann. LDPE-Kunststoff-Dosierflaschen sind ideal für die Lagerung und Abgabe von Flüssigkeiten wie: Säuren Alkohole Sockel Chemikalien Normen Lebensmittelsicher (EU) EU10/2011 Frei von BSEB/TSE REACH-konform Latex Häufig gestellte Fragen Welche Größen sind erhältlich? RS Best.-Nr.( 2012438) 2012438 - 30 ml RS Best.-Nr.( 2012439) 2012439 - 60 ml RS Best.-Nr.( 2012440) 2012440 - 150 RS Best.-Nr.( 2012441) 2012441 - 250 ml RS Best.-Nr.( 2012442) 2012442 - 500 ml Vorteile von LDPE LDPE (Low Density Polyethylen) ist eine Art leichter und dennoch Durable Kunststoff, der eine ausgezeichnete Flexibilität und Beständigkeit gegen Säure bietet. Es wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von der Schrumpfverpackung bis hin zu Flaschen, und ist weitgehend recycelbar. Kann dies in einer Autoklavmaschine verwendet werden? Nein, RS Pro LDPE-Flaschen sind nicht autoklavierbar. Weitere Informationen: | | Material: | LDPE | Fassungsvermögen: | 60ml | Flaschenhals Typ: | Enghalsig | Flaschenart: | Spritzflasche | Durchmesser: | 39mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2012439, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, BGE820PNC, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles |
| | |
| |