Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Glas Laborflasche 500ml, Ø 85mm Reagenzflasche Enghalsig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Glas Laborflasche 500ml, Ø 85mm Reagenzflasche Enghalsig
Artikel-Nr.:
     108EL-2012447
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012447
EAN/GTIN:
     5059044179383
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
Reagenzflasche
enghalsflasche tropfverschluß 500ml
Material = Glas
Fassungsvermögen = 500ml
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Reagenzflasche
Durchmesser = 85mm

RS Pro Soda-Kalkglasflasche mit PE-Stopper 500 ml Wir stellen Ihnen Reagenzflaschen von RS Pro vor, eine Serie von robusten und hochwertigen Laborflaschen mit PE-Kunststoffstopfen (Polyethylen), die sich ideal für die Lagerung oder den Transport einer Vielzahl von flüssigen Chemikalien oder Pulvern eignen. Diese äußerst Durable Laborflaschen verfügen über ein Kalk-Soda-Glas-Design mit geschliffenem Hals, bieten eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und zuverlässige Lagerung von Chemikalien. Der PE-Anschlag zum sicheren Schließen des Behälters ist ebenfalls farbcodiert, sodass Sie Lösungen leicht identifizieren und entsprechend organisieren können. Eigenschaften und Vorteile Ideal für die Lagerung einer Reihe von flüssigen Chemikalien oder Pulvern Entspricht ISO 4796-2 Klare Flaschen aus Kalk-Soda-Glas mit geschliffenem Hals Lieferung mit PE-Stopfen (Polyethylen) In einer Vielzahl von Größen erhältlich Anwendungen Reagenzflaschen, auch als Medienflaschen oder chemische Flaschen bezeichnet, sind eine Art von Behältern, die häufig in Laboratorien zur Lagerung einer Vielzahl von flüssigen Chemikalien, Pulvern und Substanzen verwendet werden. Die Flaschen können aus einer Reihe von Materialien hergestellt werden, einschließlich Glas oder Kunststoff, und je nach der zu lagernden Lösung können sie in verschiedenen Farben, wie z. B. klar oder orange, erhältlich sein. Reagenzflaschen enthalten auch verschiedene Stopfen für verschiedene Chemikalien und Umgebungen. Normen Entspricht ISO 4796-2 ASTM E-438 Typ 2 US- und europäisches Pharmakopöe Typ 3 Häufig gestellte Fragen Welche Größen sind erhältlich? RS Best.-Nr.( 2012444) 2012444 - 50 ml RS Best.-Nr.( 2012445) 2012445 - 100 RS Best.-Nr.( 2012446) 2012446 - 250 ml RS Best.-Nr.( 2012447) 2012447 - 500 ml RS Best.-Nr.( 2012448) 2012448 - 1000 ml
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Fassungsvermögen:
500ml
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Reagenzflasche
Durchmesser:
85mm
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, enghalsflasche 500ml, 2012447, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,09*
€ 209,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,39*
€ 207,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,13*
€ 198,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,52*
€ 191,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,99*
€ 166,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.