Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 1L Spritzflasche Weithalsig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LDPE Laborflasche 1L Spritzflasche Weithalsig
Artikel-Nr.:
     108EL-2012460
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012460
EAN/GTIN:
     5059044179505
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche ldpe 1000ml
spritzflasche
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 1L
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Spritzflasche
Abdeckungsfarbe = Grün

LDPE-Waschflasche von RS Pro, Weitmundbereich, LID grün - 1000 LDPE-Waschflaschen von RS Pro sind eine leichte und dennoch Durable Lösung zur Aufbewahrung und Abgabe von Flüssigkeiten, die sich ideal für eine Vielzahl von Laborreinigungsanwendungen eignet. Die Flaschen verfügen über eine flexible und dennoch robuste LDPE-Bauweise, mit der sie bequem in der Hand gedrückt werden können, um Reinigungslösungen und Flüssigkeiten abzufüllen. Die LDPE-Waschflaschen von RS Pro haben einen großen Hals, damit Flüssigkeiten problemlos in einteilige PP-Deckel mit Farbcodierung eingegossen werden können, die ihre Form beibehalten, sodass Sie Lösungen leicht identifizieren und entsprechend organisieren können, während Flüssigkeiten sicher gelagert werden. Die Deckel verfügen über eine Präzisions-Düsenspitze für genaue und kontrollierte Abgabe, mit einer integrierten Dampfentlüftung, um ein Enttropfen von Lösungsmitteln zu verhindern und. Die LDPE-Waschflaschen von RS Pro sind in einer Vielzahl von Größen und farbigen Deckeln erhältlich und bieten Ihnen eine Reihe von Optionen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in einer Vielzahl von Größen und farbigen Deckeln Leichte und dennoch Durable LDPE-Bauweise Flexibel und dennoch robust, sodass Sie mühelos zusammendrücken können Gute Säure- und Chemikalienbeständigkeit Farbcodierte Kabel zur Identifizierung und Organisation von Lösungen Breiter Hals ermöglicht einfaches Vergießen von Flüssigkeiten Präzisionsdüse mit Düsenspitze zum präzisen Abfüllen von Flüssigkeiten Dampfentlastungswert zur Vermeidung von Tropfen Anwendungen Waschflaschen sind eine leichte und quetschbare Flasche, die sich ideal zum Spülen und Reinigen verschiedener Arten von Laborgeräten eignet. Waschflaschen aus Kunststoff verfügen über einen sicheren Schraubverschluss mit einer Düse, mit der Flüssigkeiten präzise abgegeben werden können, wenn die Flasche gepresst wird. Waschflaschen werden häufig zur Lagerung und Abgabe von Flüssigkeiten verwendet, wie z. B.: Aceton Äthylalkohol Destilliertes Wasser Natrium Methanol Normen REACH-konform Häufig gestellte Fragen Vorteile von LDPE LDPE (Low Density Polyethylen) ist eine Art leichter und dennoch Durable Kunststoff, der eine ausgezeichnete Flexibilität und Beständigkeit gegen Säure bietet. Es wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von der Schrumpfverpackung bis hin zu Flaschen, und ist weitgehend recycelbar. Kann dies in einer Autoklavmaschine verwendet werden? Nein, RS Pro LDPE-Flaschen sind nicht autoklavierbar. Was bedeuten die Farben? Waschflaschen verfügen oft über farbcodierte Kappen oder Deckel, um den Inhalt leicht zu identifizieren und zu organisieren.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
1L
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Abdeckungsfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche 1000 ml, 2012460, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGW447VT, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,67*
€ 97,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,04*
€ 96,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,66*
€ 91,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,29*
€ 72,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.