Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDPE Laborflasche 10L, Ø 205mm Ballonflasche Weithalsig mit Skalenteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDPE Laborflasche 10L, Ø 205mm Ballonflasche Weithalsig mit Skalenteilung
Artikel-Nr.:
     108EL-2012463
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012463
EAN/GTIN:
     5059044179536
Suchbegriffe:
Ballonflasche
ballonflasche 10 l
Material = HDPE
Fassungsvermögen = 10L
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Ballonflasche
Skala = Ja
Durchmesser = 205mm

Aufbewahrungsflasche aus HDPE von RS Pro mit Tragegriff, 10 l Wir stellen Ihnen robuste Kartonflaschen von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen und Durable Aufbewahrungsflaschen, die sich perfekt für die Lagerung großer Mengen von Flüssigkeiten wie Chemikalien und Laborlösungen in großen Mengen eignen. RS Pro Ballonflaschen bestehen aus HDPE-Kunststoff (Polyethylen mit hoher Dichte) und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Chemikalienbeständigkeit. Diese großen Flüssigkeitsbehälter verfügen über geformte Abstufungen an der Seite, sodass Sie das Volumen des Inhalts schnell und sicher beurteilen können. RS Pro HDPE-Aufbewahrungsflaschen für Kartonflaschen haben einen großen Hals, um Flüssigkeiten sicher und einfach einfüllen zu können, und werden mit einem sicheren, farbcodierten LID Zur Unterstützung beim Tragen und Transportieren verfügen die Flaschen außerdem über einen Durable Tragegriff mit sicherem Griff. Eigenschaften und Vorteile Perfekt für die Lagerung oder den Transport von Flüssigkeiten Durable Design aus HDPE Ausgezeichnete Stoß- und Chemikalienbeständigkeit Lieferung mit farbcodiertem LID-Schraubdeckel zur einfachen Identifikation Durable Tragegriff zur Unterstützung beim Heben und Transportieren Klare eingeformte Abstufungen ermöglichen eine schnelle und effiziente Volumeneinstufung Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-FDA-Vorschriften Anwendungen Ballonflaschen, auch als Carboys bezeichnet, sind eine Art Lagerflasche, die häufig in Anwendungen verwendet wird, bei denen große Mengen von Flüssigkeiten wie Chemikalien gelagert oder transportiert werden müssen. Kartonflaschen werden häufig in Bereichen wie: Medizinisch Forschung Labor Brennerei Normen Lebensmittelsicher (EU/FDA) EU10/2011/FDA CRF21 177 Frei von BSEB/TSE REACH-konform Latex Häufig gestellte Fragen Ist dies autoklavierbar? Nein, diese Flasche ist nicht autoklavierbar und sollte nicht in einer Autoklavmaschine verwendet werden Ist dies abgestuft? Ja, diese Aufbewahrungsflasche für den kleinen Behälter verfügt über eine deutliche Abstufung an der Seite, um die Volumenbeurteilung zu unterstützen. Welche Größen sind erhältlich? RS Best.-Nr.( 2012462) 2012462 - 5L. RS Best.-Nr.( 2012463) 2012463 - 10L.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
10L
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Ballonflasche
Skala:
Ja
Durchmesser:
205mm
Weitere Suchbegriffe: 2012463, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, BGH024, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.